Phoenix Contact AS - MERKE FOR KLEMMER BNB WH:SYMBOLER L3 0810915:L3 - 0810915:L3
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Påtrykt - Andre
Kodingens retning - Horisontal
Modulmål - 4,2 mm
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918875220
Elnummer
1266763
Leverandørens varenummer
0810915:L3
Typebeskrivelse
BNB WH:SYMBOLE L3
Påtrykt:
Andre
Kodingens retning:
Horisontal
Modulmål:
4,2 mm
Farge:
Hvit
Betegnelsesnagle, Merket med symbol: L3, 100 likt merkede merkenagler pr. pakning, hvit
ProduktbladPDF
BrukermanualPDF


