Phoenix Contact AS - MERKE FOR KLEMMER ZB 5,LGS: W 1050059:W - 1050059:W
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Påtrykt - Bokstaver
Kodingens retning - Horisontal
Modulmål - 5,2 mm
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918509927
Elnummer
1266431
Leverandørens varenummer
1050059:W
Typebeskrivelse
ZB 5,LGS:GROSSBUCHST. W
Påtrykt:
Bokstaver
Kodingens retning:
Horisontal
Modulmål:
5,2 mm
Farge:
Andre
Zackremse, merket på langs med stor bokstav: W, hvit, bredde: 5 mm


