Phoenix Contact AS - MERKE FOR KLEMMER ZB 5,QR: 21-30 1050020:0021 - 1050020:0021
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Påtrykt - Andre
Kodingens retning - Vannrett og loddrett
Modulmål - 5,2 mm
Farge - Hvit
Halogenfri - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918507725
Elnummer
1265394
Leverandørens varenummer
1050020:0021
Typebeskrivelse
ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN 21-30
Påtrykt:
Andre
Kodingens retning:
Vannrett og loddrett
Modulmål:
5,2 mm
Farge:
Hvit
Halogenfri:
nei
Zackremse, 10-delt, merket på tvers med fortløpende tall: 21 ... 30, hvit, for klemmebredde: 5,2 mm


