Phoenix Contact AS - MERKE FOR KLEMMER ZB 5,QR: 41-50 1050020:0041 - 1050020:0041
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Påtrykt - Andre
Kodingens retning - Vannrett og loddrett
Modulmål - 5,2 mm
Farge - Hvit
Halogenfri - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918507749
Elnummer
1265396
Leverandørens varenummer
1050020:0041
Typebeskrivelse
ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN 41-50
Påtrykt:
Andre
Kodingens retning:
Vannrett og loddrett
Modulmål:
5,2 mm
Farge:
Hvit
Halogenfri:
nei
Zackremse, 10-delt, merket på tvers med fortløpende tall: 41 ... 50, hvit, for klemmebredde: 5,2 mm


