Phoenix Contact AS - MERKE FOR KLEMMER ZB 8,LGS: 91-100 1052015:0091 - 1052015:0091
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Påtrykt - Sifre
Kodingens retning - Horisontal
Modulmål - 8,2 mm
Farge - Andre
Halogenfri - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918194697
Elnummer
1266610
Leverandørens varenummer
1052015:0091
Typebeskrivelse
ZB 8,LGS:FORTL.ZAHLEN 91-100
Påtrykt:
Sifre
Kodingens retning:
Horisontal
Modulmål:
8,2 mm
Farge:
Andre
Halogenfri:
nei
Zackremse, 10-delt, merket på langs med fortløpende tall: 91 ... 100, hvit, for klemmebredde: 8,2 mm
ProduktbladPDF
BrukermanualPDF


