Phoenix Contact AS - MERKE FOR KLEMMER ZB 8,LGS:L1-N,PE 1052413 - 1052413

KopierKopier
Phoenix Contact AS - MERKE FOR KLEMMER ZB 8,LGS:L1-N,PE 1052413

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Påtrykt - Andre

  • Kodingens retning - Vannrett og loddrett

  • Modulmål - 8,2 mm

  • Farge - Hvit

  • Halogenfri - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4017918016593

Elnummer

1265384

Leverandørens varenummer

1052413

Typebeskrivelse

MERKESKILT

Påtrykt:

Andre

Kodingens retning:

Vannrett og loddrett

Modulmål:

8,2 mm

Farge:

Hvit

Halogenfri:

Ja

MERKEREMSE L1-L2-L3-N-PE