Phoenix Contact AS - MERKE FOR KLEMMER ZB10,LGS: 1-10 1053014:0001 - 1053014:0001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Påtrykt - Sifre
Kodingens retning - Horisontal
Modulmål - 10,2 mm
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918488185
Elnummer
1266701
Leverandørens varenummer
1053014:0001
Typebeskrivelse
ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN 1-10
Påtrykt:
Sifre
Kodingens retning:
Horisontal
Modulmål:
10,2 mm
Farge:
Andre
Zackremse, 10-delt, merket på langs med fortløpende tall: 1 ... 10, hvit, for klemmebredde: 10,2 mm
ProduktbladPDF
BrukermanualPDF


