Phoenix Contact AS - MERKE FOR KLEMMER ZB10,LGS: 11-20 1053014:0011 - 1053014:0011
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Påtrykt - Sifre
Kodingens retning - Horisontal
Modulmål - 10,2 mm
Farge - Andre
Halogenfri - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918194598
Elnummer
1266702
Leverandørens varenummer
1053014:0011
Typebeskrivelse
ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN 11-20
Påtrykt:
Sifre
Kodingens retning:
Horisontal
Modulmål:
10,2 mm
Farge:
Andre
Halogenfri:
nei
Zackremse, 10-delt, merket på langs med fortløpende tall: 11 ... 20, hvit, for klemmebredde: 10,2 mm
ProduktbladPDF
BrukermanualPDF


