Phoenix Contact AS - MERKEHOLDER FOR LEDER - 0820523
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Ledertverrsnitt - 2...4 mm
Kabeldiameter - 2...4 mm
Lengde - 18 mm
Bredde - 4 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356294812
Elnummer
1800726
Leverandørens varenummer
0820523
Typebeskrivelse
PATG 2/18
Modell / utførelse:
Andre
Ledertverrsnitt:
2...4 mm
Kabeldiameter:
2...4 mm
Lengde:
18 mm
Bredde:
4 mm
Type:
Middels tykk
Tanning:
Uten
Materiale:
Plast
Farge:
Fargeløs
Fluorescerende:
nei
Gjennomsiktig:
Ja
Med plass til etikett:
Ja
Påtrykt:
Uten
Monteringsmetode:
Skyve på


