Phoenix Contact AS - MERKEHOLDER FOR LEDER - 0820536
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Ledertverrsnitt - 4...7 mm
Kabeldiameter - 4...7 mm
Lengde - 18 mm
Bredde - 4 mm
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356294829
Elnummer
1800727
Leverandørens varenummer
0820536
Typebeskrivelse
PATG 3/18
Ledertverrsnitt:
4...7 mm
Kabeldiameter:
4...7 mm
Lengde:
18 mm
Bredde:
4 mm
Materiale:
Plast
Farge:
Fargeløs
Fluorescerende:
nei
Gjennomsiktig:
Ja
Med plass til etikett:
Ja
Påtrykt:
Uten
Monteringsmetode:
Skyve på
Merkeholder for leder, transparent, uten merking, monteringstype: skyve på, kabeldiameterområde: 4 ... 7 mm, tekstfeltstørrelse: 18 x 4 mm


