Phoenix Contact AS - MERKEHYLSE FOR LEDER PMH 1:STORE BOKSTAVER E 0800475:E - 0800475:E
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Ledertverrsnitt - 1,9...3,8 mm
Kabeldiameter - 1,9...3,8 mm
Lengde - 4,5 mm
Bredde - 3,2 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918558864
Elnummer
1855944
Leverandørens varenummer
0800475:E
Typebeskrivelse
PMH 1:GROSSBUCHSTABEN E
Modell / utførelse:
Andre
Ledertverrsnitt:
1,9...3,8 mm
Kabeldiameter:
1,9...3,8 mm
Lengde:
4,5 mm
Bredde:
3,2 mm
Materiale:
Andre
Farge:
Gul
Med plass til etikett:
Ja
Påtrykt:
Bokstaver
Monteringsmetode:
Andre


