Phoenix Contact AS - MERKEHYLSE FOR LEDER PMH 3:TALL 0 0800543:0000 - 0800543:0000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Ledertverrsnitt - 5...9 mm
Kabeldiameter - 5...9 mm
Lengde - 6,6 mm
Bredde - 4,2 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918490256
Elnummer
1855840
Leverandørens varenummer
0800543:0000
Typebeskrivelse
PMH 3:ZAHLEN 0
Modell / utførelse:
Andre
Ledertverrsnitt:
5...9 mm
Kabeldiameter:
5...9 mm
Lengde:
6,6 mm
Bredde:
4,2 mm
Materiale:
Andre
Farge:
Gul
Med plass til etikett:
Ja
Påtrykt:
Andre
Monteringsmetode:
Andre
Ledermerkehylse, merket på langs med tall: Tall, egnet for diameter 5,0 ... 9,0 mm, gul, bredde: 4,2 mm


