Phoenix Contact AS - MERKEHYLSE FOR LEDER PMH 3:TALL 9 0800543:0009 - 0800543:0009
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Ledertverrsnitt - 5...9 mm
Kabeldiameter - 5...9 mm
Lengde - 4,5 mm
Bredde - 4,2 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918490348
Elnummer
1855849
Leverandørens varenummer
0800543:0009
Typebeskrivelse
PMH 3:ZAHLEN 9
Modell / utførelse:
Andre
Ledertverrsnitt:
5...9 mm
Kabeldiameter:
5...9 mm
Lengde:
4,5 mm
Bredde:
4,2 mm
Materiale:
Andre
Farge:
Gul
Med plass til etikett:
Ja
Påtrykt:
Sifre
Monteringsmetode:
Andre
Ledermerkehylse, merket på langs med tall: Sifre, egnet for diameter 5,0 ... 9,0 mm, gul, bredde: 4,2 mm