Phoenix Contact AS - MERKELAPPER 26,5X17,5 - 0816883
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - Ja
Tekst - Uten påskrift
Farge - Andre
Lengde - 17,5 mm
Gjennomsiktig - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356107815
Elnummer
1265009
Leverandørens varenummer
0816883
Typebeskrivelse
MERKELAPPER
Selvklebende:
Ja
Tekst:
Uten påskrift
Farge:
Andre
Lengde:
17,5 mm
Gjennomsiktig:
nei
Halogenfri:
Ja
Bredde:
26,5 mm
Høyde:
26,5 mm
Etiketter for termoskriver, merkefeltstørrelse: 26,5 mm x 17,5 mm, 1 rull = 2500 etiketter
ProduktbladPDF
BrukermanualPDF


