Phoenix Contact AS - MERKELAPPER 26,5X7,5 SØLV - 0816841
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - Ja
Tekst - Uten påskrift
Farge - Andre
Lengde - 7,5 mm
Gjennomsiktig - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356107792
Elnummer
1265213
Leverandørens varenummer
0816841
Typebeskrivelse
EML (26,5X7,5)R SR
Selvklebende:
Ja
Tekst:
Uten påskrift
Farge:
Andre
Lengde:
7,5 mm
Gjennomsiktig:
nei
Halogenfri:
Ja
Bredde:
26,5 mm
Høyde:
26,5 mm
ETIKETT


