Phoenix Contact AS - MERKELAPPER 27X12,5 HVIT - 0828798
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - Ja
Tekst - Uten påskrift
Farge - Hvit
Lengde - 12,1 mm
Gjennomsiktig - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356558921
Elnummer
1800448
Leverandørens varenummer
0828798
Typebeskrivelse
US-EMLP (27X12,5)
Selvklebende:
Ja
Tekst:
Uten påskrift
Farge:
Hvit
Lengde:
12,1 mm
Gjennomsiktig:
nei
Halogenfri:
nei
Bredde:
12,1 mm
Høyde:
27 mm
KUNSTSTOFFSKILT
ProduktbladPDF
BrukermanualPDF


