Phoenix Contact AS - MERKELAPPER 60X30 HVIT - 0819505
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - Ja
Tekst - Uten påskrift
Farge - Hvit
Lengde - 30 mm
Gjennomsiktig - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356159821
Elnummer
1265211
Leverandørens varenummer
0819505
Typebeskrivelse
EMLP (60X30)R
Selvklebende:
Ja
Tekst:
Uten påskrift
Farge:
Hvit
Lengde:
30 mm
Gjennomsiktig:
nei
Halogenfri:
nei
Bredde:
60 mm
Høyde:
60 mm
ETIKETT
ProduktbladPDF
BrukermanualPDF


