Phoenix Contact AS - MERKELAPPER - EML (15X9)R - 815677
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - Ja
Tekst - Uten påskrift
Farge - Hvit
Lengde - 9 mm
Gjennomsiktig - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356124287
Elnummer
1266863
Leverandørens varenummer
815677
Typebeskrivelse
MERKELAPPER
Selvklebende:
Ja
Tekst:
Uten påskrift
Farge:
Hvit
Lengde:
9 mm
Gjennomsiktig:
nei
Halogenfri:
Ja
Bredde:
15 mm
Høyde:
15 mm
Etiketter til termoskriver, merkefeltstørrelse: 15 mm x 9 mm, 1 rull = 2500 etiketter, farge: Hvit


