Phoenix Contact AS - MERKEREMSE FOR 2,5MM2 KLEMME - 0808671:0011
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Påtrykt - Sifre
Kodingens retning - Horisontal
Modulmål - 5 mm
Farge - Hvit
Halogenfri - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918598853
Elnummer
1268027
Leverandørens varenummer
0808671:0011
Typebeskrivelse
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN 11-20
Påtrykt:
Sifre
Kodingens retning:
Horisontal
Modulmål:
5 mm
Farge:
Hvit
Halogenfri:
nei
Merkeremse flat, 10-delt, merket på langs med fortløpende tall: 11 ... 20, hvit, for klemmebredde: 5 mm