Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Phoenix Contact AS - Merkeremse For 4,0mm2 Klemme - 1051016:0331

KopierKopier
Phoenix Contact AS - Merkeremse For 4,0mm2 Klemme

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Påtrykt - Sifre

  • Kodingens retning - Horisontal

  • Modulmål - 6,2 mm

  • Farge - Andre

  • Halogenfri - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4017918487737

Elnummer

1201172

Leverandørens varenummer

1051016:0331

Typebeskrivelse

ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN 331-340

Påtrykt:

Sifre

Kodingens retning:

Horisontal

Modulmål:

6,2 mm

Farge:

Andre

Halogenfri:

nei

Zackremse, 10-delt, merket på langs med fortløpende tall: 331 ... 340, hvit, bredde: 6 mm