Phoenix Contact AS - Merkeremse For 4,0mm2 Klemme - 1051016:0361

KopierKopier
Phoenix Contact AS - Merkeremse For 4,0mm2 Klemme

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Påtrykt - Sifre

  • Kodingens retning - Horisontal

  • Modulmål - 6,2 mm

  • Farge - Andre

  • Halogenfri - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4017918487768

Elnummer

1201175

Leverandørens varenummer

1051016:0361

Typebeskrivelse

ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN 361-370

Påtrykt:

Sifre

Kodingens retning:

Horisontal

Modulmål:

6,2 mm

Farge:

Andre

Halogenfri:

nei

Zackremse, 10-delt, merket på langs med fortløpende tall: 361 ... 370, hvit, bredde: 6 mm