Phoenix Contact AS - Merkeremse For 4,0mm2 Klemme - 1051016:0371

KopierKopier
Phoenix Contact AS - Merkeremse For 4,0mm2 Klemme

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Påtrykt - Sifre

  • Kodingens retning - Horisontal

  • Modulmål - 6,2 mm

  • Farge - Andre

  • Halogenfri - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4017918487775

Elnummer

1201176

Leverandørens varenummer

1051016:0371

Typebeskrivelse

ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN 371-380

Påtrykt:

Sifre

Kodingens retning:

Horisontal

Modulmål:

6,2 mm

Farge:

Andre

Halogenfri:

nei

Zackremse, 10-delt, merket på langs med fortløpende tall: 371 ... 380, hvit, bredde: 6 mm