Phoenix Contact AS - MERKEREMSE FOR 4,0MM2 KLEMME - 0808749:0011
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Påtrykt - Sifre
Kodingens retning - Horisontal
Modulmål - 6,2 mm
Farge - Andre
Halogenfri - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918596491
Elnummer
1268053
Leverandørens varenummer
0808749:0011
Typebeskrivelse
ZBF 6,LGS:FORTL.ZAHLEN 11-20
Påtrykt:
Sifre
Kodingens retning:
Horisontal
Modulmål:
6,2 mm
Farge:
Andre
Halogenfri:
nei
Zackremse, flat, 10-delt, merket på langs med fortløpende tall: 11 ... 20, hvit, bredde: 6 mm
ProduktbladPDF
BrukermanualPDF


