Phoenix Contact AS - MERKEREMSE ZBF 3,5,LGS: 21-30 - 0801406:0021
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Påtrykt - Andre
Kodingens retning - Vannrett og loddrett
Modulmål - 3,5 mm
Farge - Hvit
Halogenfri - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356665629
Elnummer
1265193
Leverandørens varenummer
0801406:0021
Typebeskrivelse
ZBF 3,5,LGS:FORTL.ZAHLEN 21-30
Påtrykt:
Andre
Kodingens retning:
Vannrett og loddrett
Modulmål:
3,5 mm
Farge:
Hvit
Halogenfri:
nei
Merkeremse flat, 10-delt, merket på langs med fortløpende tall: 21 ... 30, hvit, for klemmebredde: 3,5 mm
ProduktbladPDF
BrukermanualPDF


