Phoenix Contact AS - MERKEREMSE ZBF 3,5,LGS: 91-100 - 0801406:0091
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Påtrykt - Sifre
Kodingens retning - Horisontal
Modulmål - 3,5 mm
Farge - Andre
Halogenfri - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356665698
Elnummer
1265217
Leverandørens varenummer
0801406:0091
Typebeskrivelse
ZBF 3,5,LGS:FORTL.ZAHLEN 91-100
Påtrykt:
Sifre
Kodingens retning:
Horisontal
Modulmål:
3,5 mm
Farge:
Andre
Halogenfri:
nei
Zackremse, flat, 10-delt, merket på langs med fortløpende tall: 91 ... 100, hvit, bredde: 3,5 mm


