Phoenix Contact AS - MERKESKILT 100X60 HVIT - 0828807
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - Ja
Tekst - Uten påskrift
Farge - Hvit
Gjennomsiktig - nei
Bredde - 60 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356559171
Elnummer
1800449
Leverandørens varenummer
0828807
Typebeskrivelse
US-EMLP (100X60)
Selvklebende:
Ja
Tekst:
Uten påskrift
Farge:
Hvit
Gjennomsiktig:
nei
Bredde:
60 mm
Høyde:
100 mm
KUNSTSTOFFSKILT
ProduktbladPDF
BrukermanualPDF


