Phoenix Contact AS - MERKESKILT (17X15) - 0828793
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - Ja
Tekst - Uten påskrift
Farge - Hvit
Lengde - 16,9 mm
Gjennomsiktig - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356558747
Elnummer
1800447
Leverandørens varenummer
0828793
Typebeskrivelse
US-EMLP (17X15)
Selvklebende:
Ja
Tekst:
Uten påskrift
Farge:
Hvit
Lengde:
16,9 mm
Gjennomsiktig:
nei
Magnetisk:
nei
Bredde:
15 mm
Høyde:
17 mm
KUNSTSTOFFSKILT


