Phoenix Contact AS - MERKESKILT 70X15 HVIT - 0830302
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - Ja
Tekst - Uten påskrift
Farge - Hvit
Gjennomsiktig - nei
Bredde - 15 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356715232
Elnummer
1800450
Leverandørens varenummer
0830302
Typebeskrivelse
US-EMLP (70X15)
Selvklebende:
Ja
Tekst:
Uten påskrift
Farge:
Hvit
Gjennomsiktig:
nei
Bredde:
15 mm
Høyde:
70 mm
KUNSTSTOFFSKILT
ProduktbladPDF
BrukermanualPDF


