Phoenix Contact AS - MERKESKILT ZB 5,LGS: + 1050091:+ - 1050091:+
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Påtrykt - Symboler
Kodingens retning - Vannrett og loddrett
Modulmål - 5 mm
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918510480
Elnummer
1266440
Leverandørens varenummer
1050091:+
Typebeskrivelse
ZB 5,LGS: +
Påtrykt:
Symboler
Kodingens retning:
Vannrett og loddrett
Modulmål:
5 mm
Farge:
Hvit
Zackremse, Merket på langs med symbol: +, hvit


