Phoenix Contact AS - Merking endestopper KLM-A SMKDSP 1,5/ 2 BK - 1004348
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Påtrykt - Uten
Modulmål - 9,5 mm
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918012038
Elnummer
1265502
Leverandørens varenummer
1004348
Typebeskrivelse
KLM-A
Påtrykt:
Uten
Modulmål:
9,5 mm
Farge:
Andre
Klemmelistmerker, for merking av lister, høydejusterbar, brukes ved endeholdere E/UK, E/NS 35 N eller CLIPFIX 35, merkefeltstørrelse: 44 x 7 mm
ProduktbladPDF


