Phoenix Contact AS - MM-EML (16,5X5)R C1 WH/BK - 1116200
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - Ja
Tekst - Uten påskrift
Farge - Flerfarget
Lengde - 1 mm
Diameter - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4063151041830
Elnummer
1802819
Leverandørens varenummer
1116200
Typebeskrivelse
MM-EML (16,5X5)R C1 WH/BK
Selvklebende:
Ja
Tekst:
Uten påskrift
Farge:
Flerfarget
Lengde:
1 mm
Diameter:
0 mm
Gjennomsiktig:
nei
Fluorescerende:
nei
Magnetisk:
nei
Halogenfri:
Ja
Bredde:
8000 mm
Høyde:
1 mm


