Phoenix Contact AS - MM-EML (EX10)R C1 SR/BK - 0803974
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - Ja
Tekst - Uten påskrift
Farge - Sølv
Lengde - 12 mm
Diameter - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4055626212500
Elnummer
1802785
Leverandørens varenummer
0803974
Typebeskrivelse
MM-EML (EX10)R C1 SR/BK
Selvklebende:
Ja
Tekst:
Uten påskrift
Farge:
Sølv
Lengde:
12 mm
Diameter:
0 mm
Gjennomsiktig:
nei
Fluorescerende:
nei
Magnetisk:
nei
Halogenfri:
Ja
Bredde:
8000 mm
Høyde:
10 mm


