Phoenix Contact AS - MM-EMLF (EX24)R C1 BU/WH - 0803949
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - Ja
Tekst - Uten påskrift
Farge - Blå
Lengde - 18 mm
Diameter - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4055626212272
Elnummer
1802768
Leverandørens varenummer
0803949
Typebeskrivelse
MM-EMLF (EX24)R C1 BU/WH
Selvklebende:
Ja
Tekst:
Uten påskrift
Farge:
Blå
Lengde:
18 mm
Diameter:
0 mm
Gjennomsiktig:
nei
Fluorescerende:
nei
Magnetisk:
nei
Halogenfri:
Ja
Bredde:
8000 mm
Høyde:
24 mm


