Phoenix Contact AS - MM-EMLF (EX24)R C1 RD/WH - 0803962
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - Ja
Tekst - Uten påskrift
Farge - Rød
Lengde - 4,2 mm
Diameter - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4055626212395
Elnummer
1802774
Leverandørens varenummer
0803962
Typebeskrivelse
MM-EMLF (EX24)R C1 RD/WH
Selvklebende:
Ja
Tekst:
Uten påskrift
Farge:
Rød
Lengde:
4,2 mm
Diameter:
0 mm
Gjennomsiktig:
nei
Fluorescerende:
nei
Magnetisk:
nei
Halogenfri:
Ja
Bredde:
8000 mm
Høyde:
24 mm
ETIKETT, MEGET FLEKSIBEL


