Phoenix Contact AS - MM-EMT (EX15)R C1 WH/BK - 0803966
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - nei
Tekst - Uten påskrift
Farge - Hvit
Lengde - 15 mm
Diameter - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4055626212425
Elnummer
1802777
Leverandørens varenummer
0803966
Typebeskrivelse
MM-EMT (EX15)R C1 WH/BK
Selvklebende:
nei
Tekst:
Uten påskrift
Farge:
Hvit
Lengde:
15 mm
Diameter:
0 mm
Gjennomsiktig:
nei
Fluorescerende:
nei
Magnetisk:
nei
Halogenfri:
Ja
Bredde:
5500 mm
Høyde:
15 mm
INNSTIKKSSKILT
ProduktbladPDF
BrukermanualPDF


