Phoenix Contact AS - MM-TML (EX3,8)R C1 WH/BK - 1092026
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Påtrykt - Uten
Kodingens retning - Vannrett og loddrett
Modulmål - 8000 mm
Farge - Andre
Halogenfri - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4055626906591
Elnummer
1211166
Leverandørens varenummer
1092026
Typebeskrivelse
MM-TML (EX3,8)R C1 WH/BK
Påtrykt:
Uten
Kodingens retning:
Vannrett og loddrett
Modulmål:
8000 mm
Farge:
Andre
Halogenfri:
Ja
Etikett, Rull, hvit, uten merking, kan merkes med: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, monteringstype: klebe, for klemmebredde: 8000 mm, tekstfeltstørrelse: endeløs x 3,8˽mm
ProduktbladPDF
BrukermanualPDF


