Phoenix Contact AS - MM-TMT (EX9,5)R C1 WH/BK - 0803983
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Påtrykt - Uten
Kodingens retning - Vannrett og loddrett
Modulmål - 5500 mm
Farge - Andre
Halogenfri - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4055626212579
Elnummer
1211153
Leverandørens varenummer
0803983
Typebeskrivelse
MM-TMT (EX9,5)R C1 WH/BK
Påtrykt:
Uten
Kodingens retning:
Vannrett og loddrett
Modulmål:
5500 mm
Farge:
Andre
Halogenfri:
Ja
ETIKETT
ProduktbladPDF
BrukermanualPDF


