Phoenix Contact AS - MM-WML 5 (EX10)R C1 YE/BK - 1116138
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Ledertverrsnitt - 1...8 mm
Kabeldiameter - 3...3 mm
Lengde - 1800 mm
Bredde - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4063151041762
Elnummer
1802795
Leverandørens varenummer
1116138
Typebeskrivelse
MM-WML 5 (EX10)R C1 YE/BK
Modell / utførelse:
Andre
Ledertverrsnitt:
1...8 mm
Kabeldiameter:
3...3 mm
Lengde:
1800 mm
Bredde:
0 mm
Type:
Middels tykk
Tanning:
Uten
Materiale:
Andre
Farge:
Flerfarget
Fluorescerende:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Med plass til etikett:
Ja
Påtrykt:
Andre
Monteringsmetode:
Andre


