Phoenix Contact AS - MM-WMS-2 6,4 (EX10)R C1 WH/BK - 0803929
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Ledertverrsnitt - 3,2...6,4 mm
Kabeldiameter - 3,2...6,4 mm
Lengde - 1800 mm
Bredde - 10 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4055626212098
Elnummer
1802761
Leverandørens varenummer
0803929
Typebeskrivelse
MM-WMS-2 6,4 (EX10)R C1 WH/BK
Modell / utførelse:
Andre
Ledertverrsnitt:
3,2...6,4 mm
Kabeldiameter:
3,2...6,4 mm
Lengde:
1800 mm
Bredde:
10 mm
Type:
Middels tykk
Tanning:
Uten
Materiale:
Andre
Farge:
Hvit
Fluorescerende:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Med plass til etikett:
Ja
Påtrykt:
Uten
Monteringsmetode:
Andre