Phoenix Contact AS - MM-WMS 9,5 (EX16)R C1 YE/BK - 1116142

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Ledertverrsnitt - 1...3,1 mm

  • Kabeldiameter - 2...3 mm

  • Lengde - 1800 mm

  • Bredde - 0 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4063151042004

Elnummer

1802799

Leverandørens varenummer

1116142

Typebeskrivelse

MM-WMS 9,5 (EX16)R C1 YE/BK

Modell / utførelse:

Andre

Ledertverrsnitt:

1...3,1 mm

Kabeldiameter:

2...3 mm

Lengde:

1800 mm

Bredde:

0 mm

Type:

Middels tykk

Tanning:

Uten

Materiale:

Andre

Farge:

Flerfarget

Fluorescerende:

nei

Gjennomsiktig:

nei

Med plass til etikett:

Ja

Påtrykt:

Andre

Monteringsmetode:

Andre

Krympeslange, Rull, gul/svart, uten merking, kan merkes med: THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, THERMOFOX, monteringstype: skyve på, kabeldiameterområde: 3,2 ... 9,5 mm, tekstfeltstørrelse: endeløs x 12,8 mm