Phoenix Contact AS - MOBIL TERMOSKRIVER THERMOMARK THERMOMARK GO.K - 1184146
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Skriveprosess - Termisk
Fargetrykk - nei
LAN tilkobling - Ja
USB-tilkobling - Ja
Parallelltilkobling - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4063151223441
Elnummer
1802828
Leverandørens varenummer
1184146
Typebeskrivelse
THERMOMARK GO.K
Skriveprosess:
Termisk
Fargetrykk:
nei
LAN tilkobling:
Ja
USB-tilkobling:
Ja
Parallelltilkobling:
nei
Seriell tilkobling:
nei
Mobil termoskriver for merkemateriell i kassettformat. Skriveren kan merke materiell i rullformat opp til en materiellbredde på 24 mm.
ProduktbladPDF
BrukermanualPDF


