Phoenix Contact AS - MONTASJESKINNER FOR REKKEKLEMMER NS 35/ 7,5 V2A UTEN HULL 2M - 0801377
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Stanseform - Uten
Lengde - 2000 mm
Høyde - 7,5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918138790
Elnummer
1268096
Leverandørens varenummer
0801377
Typebeskrivelse
NS 35/ 7,5 V2A UNPERF 2000MM
Materiale:
Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Stanseform:
Uten
Lengde:
2000 mm
Høyde:
7,5 mm
Borehull, senteravstand:
0 mm
Materialtykkelse:
1 mm


