Phoenix Contact AS - MONTERINGSRAMMME - 1852040
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type festeelement - Tilkoblingsramme
Materiale i monteringsramme - Plast
Monteringstype for festeelementet - Skrue
Festeretning - På tvers
Type festeskinne - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918108922
Elnummer
1268172
Leverandørens varenummer
1852040
Typebeskrivelse
IC-DFR 4
Type festeelement:
Tilkoblingsramme
Materiale i monteringsramme:
Plast
Monteringstype for festeelementet:
Skrue
Festeretning:
På tvers
Type festeskinne:
Andre
Med jordtilkobling:
nei
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
V0
Bredde:
43,99 mm
Høyde:
16,75 mm
Dybde:
22,4 mm