Phoenix Contact AS - MUTTER Q-MU M25 1640715 - 1640715
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengetype - Metrisk
Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG - 1
Gjengestigning - 1 mm
Materiale - Plast
Materialkvalitet - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918176808
Elnummer
1500331
Leverandørens varenummer
1640715
Typebeskrivelse
Q-MU M25
Gjengetype:
Metrisk
Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG:
1
Gjengestigning:
1 mm
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Farge:
Svart
Form:
Andre
Nominell gjengestørrelse i tommer NPT/Gassrørgjenger:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
Halogenfri:
Ja
Fiberforsterket kjerne:
nei
Støtsikker:
Ja
Med jordingsforbindelse:
nei


