Phoenix Contact AS - N-SKILLEKLEMME UIKN 16 BU 3006166 - 3006166
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 4...16 mm²
Merkestrøm In - 76 A
Type strømtilkobling - Andre
Antall klemmeposisjoner - 2
Monteringsmetode - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918091385
Elnummer
1265624
Leverandørens varenummer
3006166
Typebeskrivelse
REKKEKLEMMER 1-35 KVADRAT LEDER
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
4...16 mm²
Merkestrøm In:
76 A
Type strømtilkobling:
Andre
Antall klemmeposisjoner:
2
Monteringsmetode:
Andre
Farge:
Blå
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
1,5...16 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
2,5...25 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
1,5...6 mm²
Merkespenning:
400 V
Materiale i isolasjonskropp:
Andre
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
Andre
Bredde:
12 mm
Dybde:
43,5 mm
Tilkoblingsplate kreves:
Ja
Egnet for N-samleskinne:
3 x 10 mm


