Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Phoenix Contact AS - NBC-R4AC1/1,0-94G/R4AC1-BU - 1413160

KopierKopier
Phoenix Contact AS - NBC-R4AC1/1,0-94G/R4AC1-BU

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kategori - Andre

  • Lengde - 1 m

  • Type kontakt tilkobling 1 - RJ45 8 (4)

  • Farge på ytre kappe - Andre

  • Type kontakt tilkobling 2 - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4046356989954

Elnummer

6902683

Leverandørens varenummer

1413160

Typebeskrivelse

NBC-R4AC1/1,0-94G/R4AC1-BU

Kategori:

Andre

Lengde:

1 m

Type kontakt tilkobling 1:

RJ45 8 (4)

Farge på ytre kappe:

Andre

Type kontakt tilkobling 2:

Andre

Bøyebeskyttelse:

Påsatt

Låseanordning:

Ja

Farge på bøyebeskytter:

Svart

Flammehemmende versjon:

nei

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

nei

Kabelkonstruksjon:

Andre

Pinnebelegning:

1:1

Patchkabel, beskyttelsesgrad: IP20, kabellengde: 1 m, poltall: 8, 10 GBit/s, CAT6A, Ethernet