Phoenix Contact AS - NETTSTØYFILTER - 2794110
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning AC - 234 V
Merkelaststrøm - 3 A
Monteringsmetode - DIN-skinne, 35 mm
Maks kontinuerlig spenning AC - 234 V
Antall poler - 2
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918072803
Elnummer
1657931
Leverandørens varenummer
2794110
Typebeskrivelse
NEF 1- 3
Merkespenning AC:
234 V
Merkelaststrøm:
3 A
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Maks kontinuerlig spenning AC:
234 V
Antall poler:
2
Max ledertverrsnitt stiv (en- / flertrådig):
4 mm²
Max ledertverrsnitt fleksibel fintrådig):
2,5 mm²
Med fjernkontakt:
nei
Signalisering ved enheten:
Uten
Testklasse type 3:
nei
Med støyfilter:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


