Phoenix Contact AS - NETTVERKSKABEL - 1407525
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 4
Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside - M12
Type stikkontakt på montasjesiden - Hunnkontakt
Utførelse elektrisk tilkobling kapslingsside - M12
Kabellengde - 2 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356778305
Elnummer
4301373
Leverandørens varenummer
1407525
Typebeskrivelse
NBC-MSD/ 2,0-93B/MSD SCO
Antall poler:
4
Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside:
M12
Type stikkontakt på montasjesiden:
Hunnkontakt
Utførelse elektrisk tilkobling kapslingsside:
M12
Kabellengde:
2 m
Materiale i kabeldeksel:
PVC (Polyvinylklorid)
Kabelframføring på anleggsside:
Rett
Type kontakt tilkoblingsside:
Hannkontakt (støpsel)
Kabelframføring på kapslinsside:
Rett
Halogenfri:
nei
Farge på kabelmantel:
Grønn
Med LED-visning:
nei
Skjermet:
Ja
Kabeltype:
Flerpolet
Vulkanisere:
Ja
Materiale kontakthus:
CuSn
Kontaktoverflatens materiale:
Nikkel/gull
Merkestrøm In:
1 A
Merkespenning:
48 V
Gjennomgangsmotstand:
20 mOhm
Beskyttelsesklasse IP:
IP65


