Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Phoenix Contact AS - NETTVERKSKABEL NBC-MSD/ 1,0-9 NBC-MSD/ 1,0-93E/R4AC SCO - 1407360

KopierKopier
Phoenix Contact AS - NETTVERKSKABEL NBC-MSD/ 1,0-9 NBC-MSD/ 1,0-93E/R4AC SCO

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kabeltype - SF/UTP

  • Kategori - Andre

  • Lengde - 1 m

  • Type kontakt tilkobling 1 - Andre

  • Farge på ytre kappe - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4046356774888

Elnummer

6902674

Leverandørens varenummer

1407360

Typebeskrivelse

NBC-MSD/ 1,0-93E/R4AC SCO

Kabeltype:

SF/UTP

Kategori:

Andre

Lengde:

1 m

Type kontakt tilkobling 1:

Andre

Farge på ytre kappe:

Andre

Type kontakt tilkobling 2:

RJ45 8 (4)

Bøyebeskyttelse:

Påstøpt

Låseanordning:

nei

Farge på bøyebeskytter:

Grå

Flammehemmende versjon:

nei

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

nei

Kabelkonstruksjon:

Andre

Pinnebelegning:

1:1

Nettverkskabel, Ethernet CAT5 (100 mb/s), 4-polet, PUR, vannblå RAL 5021, skjermet, Plugg rett M12 SPEEDCON / IP67, koding: D, på Plugg rett RJ45 / IP20, kabellengde: 1 m