Phoenix Contact AS - NETTVERKSKABEL NBC-R4AC/0,5-U - 1413086

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Andre

  • Kapslingstype - Åpen

  • Type overflate - Andre

  • Farge - Grå

  • Bredde i antall modulmellomrom - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4046356985871

Elnummer

6902680

Leverandørens varenummer

1413086

Typebeskrivelse

NBC-R4AC/0,5-UTP GY/R4AC

Materiale:

Andre

Kapslingstype:

Åpen

Type overflate:

Andre

Farge:

Grå

Bredde i antall modulmellomrom:

0

Med avskjerming:

nei

Integrert PCB-monteringsteknikk:

nei

Skinnemontering er mulig:

nei

Veggmontering:

nei

Sidestilte kapslinger:

nei

Utstyrt med ventilasjonsåpning:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Nettverkskabel, beskyttelsesgrad: IP20, poltall: 8, 1 GBit/s, CAT5, kabelutgang: rett